Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
classe di limitazione energetica
1
numero di poli (totale)
2
corrente di dimensionamento
10 A
categoria di sovratensione
3
numero di poli protetti
tensione di dimensionamento
230 V
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
3 kA
frequenza
50 Hz
caratteristica di intervento
C
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP40
profondità di incasso
38 mm
larghezza in unità di suddivisione
adatto per installazione a incasso
conduttore neutro a connessione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te