Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14405.10
Cod. Produttore
14405.10
Cod. EAN
8007352107878

Informazioni di prodotto

Interruttore MT 1P+N C10 120-230V bianco

Documentazione tecnica

Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 10, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 3000 A, bianco

classe di limitazione energetica

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

10 A

categoria di sovratensione

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

profondità di incasso

38 mm

larghezza in unità di suddivisione

1

adatto per installazione a incasso

conduttore neutro a connessione

Produttore

Interruttore MT 1P+N C10 120-230V bianco Plana

€ 41,15 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info