Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS2CC10AC30
Cod. Produttore
DS2CC10AC30
Cod. EAN
8012542141556

Informazioni di prodotto

interruttore magnetotermico differenziale, 6kA, AC, Curva C, 10A 30mA

Documentazione tecnica

The DS202C series RCBO is a 2P in two-modules device for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents. Protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents. Protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA).

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

10 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

Produttore

ABB

interruttore magnetotermico differenziale, 6kA, AC, Curva C, 10A 30mA