Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14181.SL
Cod. Produttore
14181.SL
Cod. EAN
8007352328303

Informazioni di prodotto

Interruttore IR a relè 230V Silver

Documentazione tecnica

Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, Silver

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

codice RAL (simile)

9006

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

brillante

Produttore

Interruttore IR a relè 230V Silver Plana