Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19181
Cod. Produttore
19181
Cod. EAN
8007352414266

Informazioni di prodotto

Interruttore IR a relè 230V grigio

Documentazione tecnica

Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, grigio

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

grigio

codice RAL (simile)

7015

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

Produttore

Interruttore IR a relè 230V grigio