Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16633.B
Cod. Produttore
16633.B
Cod. EAN
8007352328464

Informazioni di prodotto

Interruttore IR a relè 230V bianco

Documentazione tecnica

Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, bianco

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

codice RAL (simile)

9001

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

Produttore

Interruttore IR a relè 230V bianco