Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente di dimensionamento
16 A
tensione nominale
250 V
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
numero di bascule di azionamento
tipo di circuito
interruttore unipolare
tipo di comando
bascula/tasto
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
tipo di montaggio
incassato
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
verniciato
esecuzione della superficie
opaco
colore
argento
illuminazione
opzionale
funzione di illuminazione
controllo e orientamento
tipo di illuminazione
non fornito
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
tipo di collegamento
morsetto a vite
larghezza dell'apparecchio
22 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
36 mm
profondità di incasso
25 mm
codice RAL (simile)
9022
senza alogeni
interruttore a tasto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te