Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
P2FX 693-D2
Cod. Produttore
FX 693-D2
Cod. EAN
8018851133671

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato

Documentazione tecnica

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Snodato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

adatto per funzioni di sicurezza

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA