Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
P2FL 693-F3
Cod. Produttore
FL 693-F3
Cod. EAN
8018851019371

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato

Documentazione tecnica

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Regolabile in due direzioni, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

adatto per funzioni di sicurezza

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

metallo

rivestimento scatola

verniciato

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA