Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
P2FL 993-F8
Cod. Produttore
FL 993-F8
Cod. EAN
8018851122019

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato

Documentazione tecnica

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Universale, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

numero di contatti di riposo

2

adatto per funzioni di sicurezza

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

metallo

rivestimento scatola

verniciato

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA