Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSTR852
Cod. Produttore
XCSTR852
Cod. EAN
3389110177893

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

Il finecorsa di sicurezza XCSTR ha un mandrino in acciaio Inox da 30mm, un doppio involucro in plastica isolata e 2 ingressi passacavo Pg M16. Presenta 3 contatti ad apertura lenta, normalmente chiusi. Dati relativi all'affidabilità B10D: 5 000 000. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per DC

125 V

lunghezza del sensore

60 mm

forza di chiusura

20 N

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

117 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

numero di contatti di riposo

3

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

plastica

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 50 Hz

120 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 60 Hz

120 V

larghezza del sensore

52 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.55 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

esecuzione dell’organo di comando

organo di comando lento

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A PERNO