Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE1A296H7
Cod. Produttore
XY2CE1A296H7
Cod. EAN
3389118133143

Informazioni di prodotto

interruttore a fine arr.emerg. DX 2 NC + 2 NA luce pilota 230 V puls.a manicotto

Documentazione tecnica

Il TEXY2CE1A296H7 è un interruttore di sicurezza a cavo UL, progettato per garantire un'elevata protezione in ambienti critici. Con un grado di protezione IP66, offre resistenza alla polvere e all'acqua, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Questo dispositivo presenta 2 contatti normalmente chiusi e 2 contatti normalmente aperti, assicurando affidabilità e sicurezza. Il suo design in un accattivante colore rosso lo rende facilmente identificabile, un elemento essenziale per la sicurezza operativa.

lunghezza max. della cordicella

70 m

colore

rosso

numero di contatti di riposo

2

temperatura ambiente

-25

numero di contatti di chiusura

2

Serie

Preventa_XY2C

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO UL