Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE2A150
Cod. Produttore
XY2CE2A150
Cod. EAN
3389110511789

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE A FUNE 300 VCA 10 A XY2CE

Documentazione tecnica

Il TEXY2CE2A150 è un interruttore di sicurezza a cavo progettato per garantire la massima protezione. Realizzato in un vivace colore rosso, offre un grado di protezione IP66, rendendolo ideale per ambienti difficili. Con un contatto normalmente chiuso e uno normalmente aperto, questo dispositivo è perfetto per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Scegliere l'interruttore TEXY2CE2A150 significa optare per un prodotto di alta qualità e prestazioni elevate.

lunghezza max. della cordicella

70 m

colore

rosso

numero di contatti di riposo

1

temperatura ambiente

-25

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Preventa_XY2C

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO