Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE1C290
Cod. Produttore
XY2CE1C290
Cod. EAN
3389110699876

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE A FUNE 300 VCA 10 A XY2CE

Documentazione tecnica

Il TEXY2CE1C290 è un interruttore di sicurezza a cavo progettato per garantire una protezione affidabile in ambienti industriali. Con un grado di protezione IP65, questo dispositivo è resistente alla polvere e all'acqua, assicurando un funzionamento sicuro anche nelle condizioni più difficili. Il suo design in un vivace colore rosso non solo attira l'attenzione, ma contribuisce anche alla sicurezza visiva. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato standard di sicurezza.

lunghezza max. della cordicella

90 m

colore

rosso

temperatura ambiente

-40

Serie

Preventa_XY2C

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO