Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSTE6511
Cod. Produttore
XCSTE6511
Cod. EAN
3389110825596

Informazioni di prodotto

interblocco sic. plastica 1NO+1NC - Int. lenta - 1 ing. fil. Pg 11 - 24 V

Documentazione tecnica

Il TEXCSTE6511 è un interruttore di sicurezza progettato per garantire la massima protezione in situazioni critiche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo adotta il principio della corrente parassita per un blocco di sicurezza efficace. Perfetto per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza, il TEXCSTE6511 si distingue per la sua funzionalità essenziale. La sua progettazione robusta e innovativa lo rende un elemento indispensabile per qualsiasi impianto elettrico.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per DC

24 V

lunghezza del sensore

33 mm

numero di contatti di chiusura

1

forza di chiusura

20 N

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

94 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

numero di contatti di riposo

1

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

plastica

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 60 Hz

24 V

larghezza del sensore

110 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.55 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

esecuzione dell’organo di comando

organo di comando lento

Serie

Preventa__XCS

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA