Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE8321
Cod. Produttore
XCSE8321
Cod. EAN
3389110719673

Informazioni di prodotto

Int. sic. metallo XCSE - 3 NC - Int. lenta - 2 ing. fil. Pg 13.5 - 48 V

Documentazione tecnica

L'interruttore di sicurezza TEXCSE8321 è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza nei sistemi elettrici. Progettato per funzioni di sicurezza, offre un indicatore di stato che consente un monitoraggio immediato. La sua costruzione robusta ne assicura l'affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design pratico e funzionale, questo interruttore si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo prestazioni elevate e tranquillità d'animo.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per DC

48 V

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

146 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

numero di contatti di riposo

3

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

metallo

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 50 Hz

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 60 Hz

48 V

larghezza del sensore

98 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.55 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

esecuzione dell’organo di comando

organo di comando lento

con indicatore di stato

Serie

Preventa__XCS

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA