Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE83127
Cod. Produttore
XCSE83127
Cod. EAN
3389110708851

Informazioni di prodotto

Int. sic. metallo XCSE - 3 NC - apertura lenta - 2 ingr.filett. M20 - 24 V

Documentazione tecnica

L'interruttore di sicurezza TEXCSE83127 è un dispositivo essenziale per garantire la protezione negli impianti elettrici. Progettato con un indicatore di stato, offre una visibilità chiara del funzionamento. Basato sul principio della corrente parassita, questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono funzioni di sicurezza. La sua affidabilità e robustezza lo rendono un componente fondamentale per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel settore elettrico.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per DC

24 V

lunghezza del sensore

44 mm

forza di chiusura

20 N

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

146 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

numero di contatti di riposo

3

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

metallo

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 60 Hz

24 V

larghezza del sensore

98 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.55 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

esecuzione dell’organo di comando

organo di comando lento

con indicatore di stato

Serie

Preventa__XCS

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA