Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE7541
Cod. Produttore
XCSE7541
Cod. EAN
3389110720419

Informazioni di prodotto

Int. sic. metallo XCSE - 2NC+1NO - Int. lenta - 2 ing. fil. Pg 13.5 - 110/240V

Documentazione tecnica

L'INTERRUTTORE DI SICUREZZA TEXCSE7541 è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza in ambito elettrico. Progettato per funzioni di sicurezza, offre un indicatore di stato che facilita il monitoraggio delle condizioni operative. La sua innovativa tecnologia si basa sul principio della corrente parassita, assicurando un blocco di sicurezza efficace. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e prestazioni nel controllo elettrico.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per DC

220 V

lunghezza del sensore

44 mm

numero di contatti di chiusura

1

forza di chiusura

2000 N

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

146 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

numero di contatti di riposo

2

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

metallo

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 50 Hz

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 60 Hz

220 V

larghezza del sensore

98 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.55 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

esecuzione dell’organo di comando

organo di comando lento

con indicatore di stato

Serie

Preventa__XCS

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA