Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSB712
Cod. Produttore
XCSB712
Cod. EAN
3389110185478

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

lunghezza del sensore

44 mm

numero di contatti di chiusura

1

forza di chiusura

20 N

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

114 mm

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

numero di contatti di riposo

2

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

52 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.55 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

esecuzione dell’organo di comando

organo di comando lento

con indicatore di stato