Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE7312
Cod. Produttore
XCSE7312
Cod. EAN
3389110719581

Informazioni di prodotto

Int. sic. metallo XCSE - 2NC+1NO - Int. lenta - 2 ing. fil. M20 x 1,5 - 24 V

Documentazione tecnica

Il selettore di sicurezza con azionamento a chiave XCSE per porte di protezione con blocco tramite solenoide ha una testa a torretta regolabile e un robusto corpo in Zamak rettangolare con rivestimento rosso. Ha inoltre 2 ingressi passacavo Pg M20 che consentono un'installazione flessibile. Presenta contatti principali break-before-make (ad apertura lenta) con azionamento a chiave, 1 normalmente aperti e 2 normalmente chiusi; gli stati di contatto vengono indicati quando la chiave è inserita. Presenta, inoltre, contatti ausiliari, 1 normalmente aperti e 1 normalmente chiusi, azionati dal solenoide; gli stati di contatto vengono indicati quando il solenoide non è alimentato. Dati relativi all'affidabilità B10D: 5 000 000. Il grado di protezione IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per DC

24 V

lunghezza del sensore

44 mm

numero di contatti di chiusura

1

forza di chiusura

2000 N

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

146 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

numero di contatti di riposo

2

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

metallo

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 60 Hz

24 V

larghezza del sensore

98 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.55 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

esecuzione dell’organo di comando

organo di comando lento

con indicatore di stato

Serie

Preventa__XCS

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA