Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N05PA311S
Cod. Produttore
XS1N05PA311S
Cod. EAN
3389110925685

Informazioni di prodotto

Sens. induttivo XS1 M5 - L 41 mm - Inox - Sn 0,8 mm - 5...24V CC - M8

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico miniaturizzato, installabile a innesto. Diametro 5mm, filettato M5 x 0,5. È dotato di un involucro in acciaio Inox e di un connettore M8. Ha una distanza di rilevamento di 0,8mm, alimentazione DC, da 5V a 24V, funzione NO, uscita a stato solido PNP.

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione

DC

materiale della scatola

metallo

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

forma della scatola

cilindro, filettatura

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

tensione di alimentazione

5 V 24 V

altezza del sensore

5 mm

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

0.8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

5 V 24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

lunghezza del sensore

41 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INTERR. DI PROSSIMITA