Prodotti /

Cod. Rexel
P2FD 1138
Cod. Produttore
FD 1138
Cod. EAN
8018851004674

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione per leve girevoli

Documentazione tecnica

Interruttore di posizione per leve girevoli, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

apertura forzata

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

metallo

rivestimento scatola

verniciato

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

grado di protezione (IP)

IP67

numero di contatti di riposo

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE