Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Cod. Rexel
P2FZ 501-K51
Cod. Produttore
FZ 501-K51
Cod. EAN
8018851117497

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a pistoncino corto

Documentazione tecnica

Interruttore di posizione a pistoncino corto, Custodia: Custodia metallica, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FZ), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

apertura forzata

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

metallo

rivestimento scatola

verniciato

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

grado di protezione (IP)

IP67

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC