Prodotti /

Cod. Rexel
P2FR 652
Cod. Produttore
FR 652
Cod. EAN
8018851039102

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella

Documentazione tecnica

Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole diritta con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

apertura forzata

funzione di commutazione

organo di comando lento

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

grado di protezione (IP)

IP67

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI