Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
P2FC 351
Cod. Produttore
FC 351
Cod. EAN
8018851003905

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale

Documentazione tecnica

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FC), Unit? di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3), Testa: Testa compatta per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella centrale in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

metallo

rivestimento scatola

verniciato

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva a rotella

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

grado di protezione (IP)

IP67

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI