Prodotti /

Cod. Rexel
P2FR 1207
Cod. Produttore
FR 1207
Cod. EAN
8018851105753

Informazioni di prodotto

Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella

Documentazione tecnica

Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B12), Testa: A leva angolare regolabile con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a rotella

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

grado di protezione (IP)

IP67

numero di contatti di chiusura

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA AN