Prodotti / Energie rinnovabili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE414449
Cod. Produttore
414449
Cod. EAN
3245064144490

Informazioni di prodotto

Interruttore 2P B20 1000V DC
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore 2P magnetotermico modulare per fotovoltaico - In= 20A - Vn= 1000Vdc

Produttore

INTERRUTTORE 2P B20 1000V DC