Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20083
Cod. Produttore
20083
Cod. EAN
8007352253407

Informazioni di prodotto

Interruttore 2P 16(3)A +chiave grigio

Documentazione tecnica

Interruttore per montaggio indipendente 2P 16(3) A 250 V~, a chiave estraibile nelle due posizioni, grigio. Da installare con gli appropriati accessori della serie Eikon. Grado di protezione: IP20, Grado di inquinamento: II, Categoria di sovratensione: III, per conduttori da 1,5 mm2 a 4 mm2, disconnessione del circuito completa, Indice di tracking: PTI250, Glow wire 850°C

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

tipo di circuito

interruttore bipolare

tipo di comando

chiave

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

illuminazione

no

funzione di illuminazione

non pertinente

tipo di illuminazione

non pertinente

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

profondità di incasso

34 mm

codice RAL (simile)

7024

interruttore a tasto

senza alogeni

Produttore

Interruttore 2P 16AX +chiave grigio