Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17007.B
Cod. Produttore
17007.B
Cod. EAN
8007352069053

Informazioni di prodotto

Interruttore 2P 16AX bianco

Documentazione tecnica

Interruttore 2P 16 AX 250 V~, bianco - modulo ridotto. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

tipo di circuito

interruttore bipolare

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

illuminazione

no

funzione di illuminazione

non pertinente

tipo di illuminazione

non pertinente

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

33 mm

profondità di incasso

23 mm

codice RAL (simile)

9001

interruttore a tasto

senza alogeni

Produttore

Interruttore 2P 16AX bianco