Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10512/16.B
Cod. Produttore
10512/16.B
Cod. EAN
8033335036415

Informazioni di prodotto

INTERRUT.MGNTERM.DIFF.16A 2M B
Interruttore MCCB+RCD, 2 moduli, 1P+N, 16A, Nea, bianco

profondità di incasso

50.8 mm

corrente di guasto nominale

0.016 A

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli

2

Produttore

INTERRUT.MGNTERM.DIFF.16A 2M B