Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CH13390
Cod. Produttore
XY2CH13390
Cod. EAN
3389119074094

Informazioni di prodotto

interruttore a fune arr.emerg. XY2CH - 2 NC + 1 NA - pulsante con testa a fungo

Documentazione tecnica

Il TEXY2CH13390 è un interruttore di sicurezza progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro. Realizzato in un elegante colore rosso, questo dispositivo offre un grado di protezione IP65/IP67, rendendolo ideale per ambienti difficili. Con 2 contatti normalmente chiusi e 1 normalmente aperto, è perfetto per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza. Scegliendo questo interruttore, si ottiene una soluzione robusta e duratura per le esigenze elettriche.

lunghezza max. della cordicella

30 m

colore

rosso

numero di contatti di riposo

2

temperatura ambiente

-25

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Preventa_XY2C

Produttore

INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO