Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE7412
Cod. Produttore
XCSE7412
Cod. EAN
3389118163508

Informazioni di prodotto

Int. sic. metallo 2 NC + 1 NA - apert.lenta - 2 ingr. filett. M20 - 24 V

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XCS, un'offerta di selettori di sicurezza. Il sensore di sicurezza è un sensore elettrico che crea o interrompe il contatto in presenza di un campo magnetico. Presenta contatti ad azione lenta, 2 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. È un selettore con corrente nominale di funzionamento da 1,5A a 240V AC, 3A a 120V AC, 0,27A a 250V DC, 0,55 a 125V DC e una corrente termica convenzionale in involucro di 6A. È progettato per funzionare in ambienti pericolosi. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 2 passacavo filettato per M20 passacavo 1,5. L'elettromagnete si blocca tramite solenoide. Offre una lunga durata meccanica di circa 1 milioni di cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP67. Il finecorsa con testa a torretta e azionamento a chiave ha un corpo in metallo rettangolare in Zamak. Dimensioni: 98 mm (larghezza) x 44 mm (profondità) x 146 mm (altezza); peso 1,14 kg. Per quanto riguarda la sicurezza, è destinato a tutte le macchine pericolose in tutti i settori. Ad esempio: confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse e settore automobilistico. Il prodotto è certificato UL, CSA e TUV. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, 60947 EN-5-1, EN/ISO 13849-1, EN/IEC 62061, EN 1088/ISO 14119 e UL 508. Una delle gamme più complete di selettori di sicurezza industriali sul mercato. I sensori di interblocco di sicurezza sono adatti per proteggere gli operatori di macchine potenzialmente pericolose con inerzia. I sensori di sicurezza per la protezione degli operatori, mediante il controllo dell'apertura e dell'interblocco sicuri di protezioni e coperture nelle installazioni.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per DC

24 V

lunghezza del sensore

44 mm

numero di contatti di chiusura

1

forza di chiusura

2000 N

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

146 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

numero di contatti di riposo

2

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

metallo

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 60 Hz

24 V

larghezza del sensore

98 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.55 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

esecuzione dell’organo di comando

organo di comando lento

con indicatore di stato

Produttore

INTERR SIC.CON SBLOCCO PULS.A FUNGO