Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSE7411
Cod. Produttore
XCSE7411
Cod. EAN
3389110354935

Informazioni di prodotto

Int. sic. metallo 2 NC + 1 NA - apert.lenta - 2 ingr.filett. Pg 13 - 24 V

Documentazione tecnica

L'INTERRUTTORE SICUREZZA CON SBLOCCO PULSANTE A FUNGO TEXCSE7411 è progettato per garantire elevati standard di sicurezza. Dotato di un indicatore di stato, offre una chiara visibilità delle sue funzioni operative. Il suo design si basa sul principio della corrente parassita, assicurando un blocco di sicurezza efficace. Questo prodotto è ideale per applicazioni dove la sicurezza è una priorità, rendendolo una scelta affidabile per ambienti di lavoro e progetti elettrici.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per DC

24 V

lunghezza del sensore

44 mm

numero di contatti di chiusura

1

forza di chiusura

20 N

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

146 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

numero di contatti di riposo

2

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

metallo

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us attuatore a solenoide per AC 60 Hz

24 V

larghezza del sensore

98 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0.55 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

esecuzione dell’organo di comando

organo di comando lento

con indicatore di stato

Serie

Preventa__XCS

Produttore

INTERR SIC.CON SBLOCCO PULS.A FUNGO