Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
numero di bascule di azionamento
1
tensione nominale
230 V
corrente di dimensionamento
40 A
larghezza dell'apparecchio
36 mm
altezza dell'apparecchio
85 mm
profondità dell'apparecchio
69 mm
profondità di incasso
senza alogeni
tipo di collegamento
morsetto a vite
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
tipo di illuminazione
non pertinente
funzione di illuminazione
illuminazione
no
colore
esecuzione della superficie
superficie
non trattato
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
tipo di comando
bascula/tasto
tipo di circuito
interruttore bipolare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te