Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
profondità di incasso
50.8 mm
corrente di guasto nominale
0.016 A
corrente di dimensionamento
16 A
tensione di dimensionamento
230 V
numero di poli
2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te