Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CJS19H29
Cod. Produttore
XY2CJS19H29
Cod. EAN
3389119619554

Informazioni di prodotto

interruttore a fune arr.emerg. XY2CJ - dritto - 2 NC + 1 NA - ISO M20

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di selettori a fune per arresto di emergenza. Il selettore a fune per arresto di emergenza presenta 2 contatti normalmente chiusi + 1 contatti normalmente aperti, ad azione lenta con manovra positiva di apertura. È un selettore con corrente nominale di funzionamento di 0,1A a 250V AC, 1,5A a 240V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 6A. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 1 ingresso filettato per passacavo PGM20. Punto di ancoraggio del cavo di azionamento sul lato sinistro. Può essere ripristinato tramite pulsante a trazione con cappuccio. Offre una lunga durata meccanica, di circa 100000 cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP66 e IP67. L'involucro è realizzato in Zamak (rosso) con coperchio in acciaio Inox. Dimensioni: 40mm (larghezza) x 64,2mm (Profondità) x 201mm (altezza) e peso 0,455kg. È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine per la stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura, impianti per il trattamento delle superfici, ecc. Il prodotto è certificato CCC, CSA e UL. È conforme alle norme CSA C22.2 No 14, EN/ISO 13850, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-5, UL 508 Direttiva macchine 2006/42/CE e Direttiva attrezzature di lavoro 2009/104/CE. I selettori a fune per arresto di emergenza possono essere dotati di indicatori di sgancio, la regolazione della tensione del cavo può essere eseguita con una fibbia girevole. Il selettore a fune per l'arresto di emergenza è progettato per tutte le macchine che richiedono l'arresto di movimenti pericolosi nelle immediate vicinanze della macchina. Il selettore a fune di arresto di emergenza è progettato per evitare pericoli (fenomeni pericolosi) nel più breve tempo possibile o per ridurre i rischi che potrebbero causare lesioni alle persone o danni alle macchine o al lavoro in corso.

lunghezza max. della cordicella

20 m

colore

rosso

numero di contatti di riposo

2

temperatura ambiente

-25

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Preventa_XY2C

Produttore

INTERR EMERG CAVO DRITT 2NC+1NOISO