Prodotti /

Cod. Rexel
IW2062643
Cod. Produttore
2062643
Cod. EAN
3838895692898

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

400 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

dimensione (secondo DIN 43880)

4

dispositivi supplementari possibili

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

B

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

INTERR.DIFF PURO EFI-4 B 40A 30MA