Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CH13353
Cod. Produttore
XY2CH13353
Cod. EAN
3389110384345

Informazioni di prodotto

interruttore a fune arr.emerg. XY2CH 1 NC + 1 NA luce pilota 24 V puls.a fungo

Documentazione tecnica

Scopri l'INTERR.DI SICUREZZA A CAVO TEXY2CH13353, un prodotto di alta qualità della famiglia Preventa XY2C. Questo interruttore è realizzato in un vivace colore rosso e offre un grado di protezione IP65/IP67, garantendo resistenza e affidabilità anche in condizioni difficili. Con un contatto normalmente chiuso e uno normalmente aperto, è progettato per soddisfare le esigenze di sicurezza elettrica. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e sicurezza per le tue installazioni elettriche.

lunghezza max. della cordicella

30 m

colore

rosso

numero di contatti di riposo

1

temperatura ambiente

-25

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Preventa_XY2C

Produttore

INTERR.DI SICUREZZA A CAVO