Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CE1A196
Cod. Produttore
XY2CE1A196
Cod. EAN
3389110319255

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE A FUNE 300 VCA 10 A XY2CE

Documentazione tecnica

Il TEXY2CE1A196 è un interruttore di sicurezza a cavo dal design robusto e funzionale. Realizzato in materiale resistente, si presenta in un vivace colore rosso, facilmente visibile in qualsiasi ambiente. Con un grado di protezione IP66, è progettato per resistere a polvere e acqua, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. Questo interruttore offre un contatto normalmente chiuso e un contatto normalmente aperto, rendendolo ideale per applicazioni di sicurezza.

lunghezza max. della cordicella

70 m

colore

rosso

numero di contatti di riposo

1

temperatura ambiente

-25

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Preventa_XY2C

Produttore

INTERR.DI SICUREZZA A CAVO