Prodotti /

Cod. Rexel
TEXSAV11801EX
Cod. Produttore
XSAV11801EX
Cod. EAN
3389119053549

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

This product is part of the XS range, an offer of inductive proximity sensors. This general purpose inductive proximity sensor has a form cylindrical M30 design and fixed body. It is flush mountable and has a frontal detection face. It supports 10mm nominal sensing distance and 1 NC discrete output. The inductive proximity sensor with a rated supply voltage of 24V to 210V DC, 24V to 240V AC and frequency of 50Hz/60Hz. It is furnished with 2m cable for electrical connection. It is an IP67 rated product. The enclosure is made of nickel plated brass. The length of this product is 81mm. It weighs 0.3kg. It is suitable for railway, mobile equipment, material handling/conveying/logistics, material working/machine tools, packaging, robotics, food and beverage industries. This product is certified by INERIS 04ATEX0022X and IEC-Ex INE 17.0006. It meets EN/IEC 60079-31 and EN/IEC 60079-0 standards. Inductive sensors come in flush and non-flush versions, M8, M12, M18, M30 short and long bodies cylindrical forms, standard cubic, rectangular and flat forms. The inductive proximity sensors for non contact sensing of metal objects up to 60mm. It is designed for use in industrial applications relating to presence detection.

tipo di azionamento

bersaglio metallico

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

lunghezza del sensore

81 mm

diametro del sensore

30 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

1.5 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

metallo

SIL secondo IEC 61508

1

frequenza di commutazione

100 Hz

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

distanza di commutazione

10 mm

Produttore

INTERR. DI PROSSIMITA ATEX