Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P18AB120M1
Cod. Produttore
XS4P18AB120M12
Cod. EAN
3389119086431

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

tipo di azionamento

bersaglio metallico

lunghezza del sensore

41 mm

diametro del sensore

18 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

plastica

SIL secondo IEC 61508

1

frequenza di commutazione

500 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

8 mm

Produttore

INTERR. DI PROSSIMITA ANALOGICO