Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P30PC410D
Cod. Produttore
XS4P30PC410D
Cod. EAN
3389110919745

Informazioni di prodotto

Sens. induttivo XS4 M30 - L 50 mm - PPS - Sn 15 mm - 12...48V CC - M12

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico non installabile a immersione. Diametro 30mm filettato M30 x 1,5. È dotato di un involucro in plastica e di un connettore M12. Ha una distanza di rilevamento di 15mm. Quattro fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NO + NC, uscita discreta PNP.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello d

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

50 mm

diametro del sensore

30 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

2

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

plastica

SIL secondo IEC 61508

2

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

15 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INTERR. DI PROSSIMITA