Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P30MA230L2
Cod. Produttore
XS4P30MA230L2
Cod. EAN
3389110919592

Informazioni di prodotto

sensore induttivo M30 - L 60 mm - PPS - Sn 15 mm - 24-240 Vca/Vcc - cavo 10 m

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico non installabile a immersione. Diametro 30mm, filettato M30 x 1,5. È dotato di un involucro in plastica e di un cavo PvR lungo 10m. Ha una distanza di rilevamento di 15mm. Due fili, alimentazione AC o DC, da 24V a 240V, funzione NO. Il sensore è certificato ECOLAB.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

due fili

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

lunghezza del sensore

60 mm

diametro del sensore

30 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

distanza di commutazione

15 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INTERR. DI PROSSIMITA