Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P30MA230L0
Cod. Produttore
XS4P30MA230L01C
Cod. EAN
3389119027021

Informazioni di prodotto

sensore induttivo M30 - L 62 mm - PPS - Sn 15 mm - 24-240 Vca/Vcc - DIN 0,15 m

Documentazione tecnica

Il TEXS4P30MA230L0 è un interruttore di prossimità progettato per applicazioni elettriche avanzate. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un collegamento elettrico versatile grazie all'esecuzione a due fili. La sua funzione di commutazione è garantita da un contatto di chiusura efficiente, ideale per ambienti industriali. Con una condizione meccanica di montaggio non a filo, questo dispositivo si integra facilmente in diverse configurazioni. Un prodotto affidabile per le tue esigenze elettriche.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

due fili

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

lunghezza del sensore

60 mm

diametro del sensore

30 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

distanza di commutazione

15 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INTERR. DI PROSSIMITA