Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P12NA340D
Cod. Produttore
XS4P12NA340D
Cod. EAN
3389110912951

Informazioni di prodotto

Sens. induttivo XS4 M12 - L 48 mm - PPS - Sn 4 mm - 12...24V CC - M12

Documentazione tecnica

Il TEXS4P12NA340D è un interruttore di prossimità di alta qualità, ideale per applicazioni industriali. Realizzato con un connettore M12, questo dispositivo offre un'uscita di commutazione NPN/NPN, garantendo una risposta rapida e affidabile. La sua esecuzione con contatto di chiusura lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Con una condizione meccanica di montaggio non a filo, il TEXS4P12NA340D si integra facilmente in diversi sistemi, rappresentando una scelta eccellente per le esigenze elettriche moderne.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

48 mm

diametro del sensore

12 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

5000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

4 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INTERR. DI PROSSIMITA