Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS4P12KP340L1
Cod. Produttore
XS4P12KP340L1
Cod. EAN
3389110514360

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS4 M12 - L 50 mm - PPS - Sn 4 mm - 12...24 Vcc - cavo 5 m

Documentazione tecnica

Il TEXS4P12KP340L1 è un interruttore di prossimità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione elettrica tramite cavo radiale. Questo modello è dotato di un'uscita di commutazione PNP/NPN, rendendolo estremamente versatile. La sua funzione di commutazione è programmabile e configurabile, adattandosi perfettamente alle esigenze del tuo sistema. La condizione meccanica di montaggio non richiede installazione a filo, facilitando l'integrazione.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

50 mm

diametro del sensore

12 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

frequenza di commutazione

5000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

4 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INTERR. DI PROSSIMITA