Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N30PA349L2
Cod. Produttore
XS1N30PA349L2
Cod. EAN
3389110917307

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS1 M30 - L 43 mm - ottone - Sn 20 mm - 12-24 Vcc - cavo 10 m

Documentazione tecnica

Il TEXS1N30PA349L2 è un interruttore di prossimità della rinomata famiglia OsiSense XS e XT. Progettato con un cavo radiale, offre un'uscita di commutazione PMP/PNP, garantendo un contatto di chiusura affidabile. La sua esecuzione meccanica di montaggio è allineata, rendendolo ideale per varie applicazioni. Con un design robusto e funzionale, questo interruttore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

40.5 mm

diametro del sensore

30 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

500 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

20 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INTERR. DI PROSSIMITA