Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N30NC410D
Cod. Produttore
XS1N30NC410D
Cod. EAN
3389110917246

Informazioni di prodotto

Sens. induttivo XS1 M30 - L 52,7 mm - Ottone - Sn 10 mm - 12...24V CC - M12

Documentazione tecnica

La gamma XS è un'offerta di sensori di prossimità induttivi per il rilevamento, senza contatto fisico, di oggetti metallici. I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico a innesto. Diametro 30mm, filettato M30 x 1,5. È dotato di un involucro in ottone e di un connettore M12. Ha una distanza di rilevamento di 10mm, quattro fili, alimentazione DC, da 12V a 24V, funzione NO + NC, uscita a stato solido NPN.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN/NPN

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

50 mm

diametro del sensore

30 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

2

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

metallo

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

10 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

INTERR. DI PROSSIMITA