Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N18PB349
Cod. Produttore
XS1N18PB349
Cod. EAN
3389110917079

Informazioni di prodotto

Sens. induttivo XS1 M18 - L 38,5 mm - Ottone - Sn 10 mm - 12...24V CC - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Sens. induttivo XS1 M18, L 38,5mm, Ottone, Sn 10mm, 12...24V CC, Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - nome del sensore: XS1 - forma del sensore: cilindrico M18 - tipo di corpo: fisso - materiale: metallo - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - tipo di circuito uscita: CC - lunghezza cavo: 2 m - grado di protezione IP: doppio isolamento IP68 conforme a IEC 60529, IP69K conforme a DIN 40050.

tipo di tensione

DC

materiale della scatola

metallo

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

forma della scatola

cilindro, filettatura

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

categoria secondo EN 954-1

1

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V 24 V

tensione di alimentazione

12 V 24 V

altezza del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

38.5 mm