Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N05PA310L1
Cod. Produttore
XS1N05PA310L1
Cod. EAN
3389110916355

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS1 M5 - L 29 mm - ottone - Sn 1 mm - 5...24 Vcc - cavo 5 m

Documentazione tecnica

I vantaggi del rilevamento induttivo sono numerosi, nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare. Evitando inoltre l'usura e consentendo il rilevamento di oggetti fragili o appena dipinti. Elevate velocità di funzionamento. Risposta rapida. Eccellente resistenza agli ambienti industriali (prodotti robusti, completamente incapsulati in resina). Il prodotto è un sensore cilindrico miniaturizzato, installabile a innesto. Diametro 5mm, filettato M5 x 0,5. È dotato di un involucro in ottone e di un cavo lungo 5m. Ha una distanza di rilevamento di 1mm. Tre fili, alimentazione DC, da 5V a 24V, funzione NO, uscita a stato solido PNP.

tipo di tensione

DC

materiale della scatola

metallo

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

forma della scatola

cilindro, filettatura

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di azionamento

bersaglio metallico

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

1 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V 24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

tensione di alimentazione

5 V 24 V

altezza del sensore

5 mm

lunghezza del sensore

29 mm

Produttore

INTERR. DI PROSSIMITA